DAYTON Pneumatiska linjära vibratorer


Filter
Plikt: Kontinuerlig , Husmaterial: Aluminium , Max. Tryck: 80 psi , Max. Temp.: 266 grader F , Montering: Vilken position som helst , Monteringsplatta: Nej , Vibratortyp: Kolv
StilModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
23Y183
4 9 / 16 "2.375 "2.375 "5 070 SEK
A
23Y182
4.125 "1.75 "1.75 "2 687 SEK

Pneumatiska linjära vibratorer

Dayton vibratorer är lämpliga för att separera material i olika storlekar för transportapplikationer. De har ett explosionssäkert aluminiumhus för maximal säkerhet och hållbarhet och oljefri drift för att eliminera underhållskrav. Dessa vibratorer är idealiska för livsmedelsklassade applikationer och kan fungera samtidigt som de tål temperaturer upp till 270 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa pneumatiska vibratorer, tillgängliga i längder på 1.75 & 2.375 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?