Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 24EP11 Timerrelä 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8AQU

DAYTON 24EP11 Timerrelä 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v

Finns i lager
Artikel: AF8AQU Modell: 24EP11
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
628SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodPotentiometer
BastypOctal
Spolbetyg2VA
Spolvolts24 VAC/DC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10A
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilver Nickel
Elektrisk kopplingSocket
Funktion Vid fördröjning
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS2
Hz50/60
Max. Tidsinställning5 min.
Min. Tidsinställning3.00 sek.
MonteringAnsluta
Driftfunktioner1
Nålar8
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Socket-kodA
StatusindikatorIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.78
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490075

Produktvarianter

ProduktModellSpole VA-betygFunktion Max. TidsinställningMin. TidsinställningNålarSocketPris
DAYTON 5DPZ8 Timerrelä 999 Hr. 8 stift 10a Dpdt 24v | AE3JTH 5DPZ83Vid fördröjning999 timmar10 min.85X852, 1EGP3, 1EGP51 346 kr
DAYTON 5WMK2 Timerrelä 30 min. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AE7BKN 5WMK22Strömavstängningsfördröjning (True Off -fördröjning)30 min.0.05 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP51 417 kr
DAYTON 24EN70 Timerrelä 60 andra 8 stift 10a Dpdt 24v | AF8AMT 24EN70-Intervall på60 sek.0.60 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5644SEK
DAYTON 24EN71 Timerrelä 180 andra 8 stift 10a Dpdt 24v | AF8AMU 24EN71-Intervall på180 sek.1.80 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5568SEK
DAYTON 24EN72 Timerrelä 5 min 8 stift 10a Dpdt 24v | AF8AMV 24EN72-Intervall på5 min.3.00 sek.85X852, 1EGP3, 1EGP5641SEK
DAYTON 24EN85 Timerrelä 10 andra 11 stift 10a Dpdt 24v | AF8APW 24EN85-Av Fördröjning10 sek.0.10 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 405 kr
DAYTON 24EN86 Timerrelä 60 andra 11 stift 10a Dpdt 24v | AF8APX 24EN86-Av Fördröjning60 sek.0.60 sek.116X156, 1EGP2, 1EGP41 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 24EP11 Timerrelä 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v
628SEK /enhet