DAYTON 25K806 Snabbinstallationsvagn 4000 Lb. | AB8HUG

DAYTON 25K806 Snabbinstallationsvagn 4000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB8HUG Modell: 25K806

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbinstallationsvagn
Passar strålfläns W3 "till 8"
Huvudrummet till borgen6"
Huvudrum till axel6-3/8" to 7-7/8"
Lastkapacitet4000 lb.
HjulmaterialValsar av massivt stål med förseglade lager
Hjulbana Dia.3-1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)33
Fartygets längd (cm)37.5
Fartygets bredd (cm)31
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPassar strålfläns WLastkapacitetPris
DAYTON 25K805 Snabbinstallationsvagn 2000 Lb. | AB8HUF 25K8052-1 / 2 "till 8"2000 lb.2 384 kr
DAYTON 25K807 Snabbinstallationsvagn 6000 Lb. | AB8HUH 25K8073 "till 8"6000 lb.4 628 kr
DAYTON 25K808 Snabbinstallationsvagn 10000 Lb. | AB8HUJ 25K8084 "till 12"10,000 lb.7 059 kr
DAYTON 25K809 Snabbinstallationsvagn 20000 Lb. | AB8HUK 25K8096 "till 12"20,000 lb.13 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 25K806 Snabbinstallationsvagn 4000 Lb.
7 002 kr /enhet