Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 29HZ11 Buna N Spider Insert L075 Black 11000 Rpm | AB8VKE

DAYTON 29HZ11 Buna N Spider Insert L075 Black 11000 Rpm

Finns i lager
Artikel: AB8VKE Modell: 29HZ11
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBuna N Spider Insats
Rymmer1 graders vinkel och 0.015 tum parallell felinriktning
FärgSvart
KopplingsstorlekL075
Kopplingsvikt (Lb.)0.029
Höjd1.732 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.14
HP-betyg @ 1200 varv / min1.67
HP-betyg @ 1800 varv / min2.51
HP-betyg @ 3600 varv / min5.03
Längd0.441 "
Max. Vinkeljustering1
Max. Parallell feljustering (in.)0.015
Max. Varvtal11,000
Max. Vridmoment88.2 tum. Lbs.
Servicabel temp. Räckvidd (F)104 grader till 212 grader F.
Axeldia. Räckvidd (in.)1 / 4 - 7 / 8
Vridmoment88.2 tum. Lbs.
TypBuna N Spider
Bredd1.732 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0158
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekHöjdLängdMax. VarvtalMax. VridmomentVridmomentBreddPris
DAYTON 29HZ05 Buna N Spider Insert L150t Blck 5000 rpm | AB8VJY 29HZ05L1503.732 "0.866 "50001260 tum. Lbs.1260 tum. Lbs.3.732 "502SEK
DAYTON 29HZ06 Buna N Spider Insert L190 Black 5000 rpm | AB8VJZ 29HZ06L1904.469 "0.866 "50001702 tum. Lbs.1702 tum. Lbs.4.469 "625SEK
DAYTON 29HZ07 Buna N Spider Insert L100/l099 7000 rpm | AB8VKA 29HZ07L099 / L1002.52 "0.63 "7000315/415 tum. Lbs.315/415 tum. Lbs.2.52 "266SEK
DAYTON 29HZ08 Buna N Spider Insert L090 / l095 7000 rpm | AB8VKB 29HZ08L090 / L0952.087 "0.441 "7000145/315 tum. Lbs.189/315 tum. Lbs.2.087 "70SEK
DAYTON 29HZ09 Buna N Spindelinsats L070 Svart 14000 varv / min | AB8VKC 29HZ09L0701.339 "0.437 "14,00044.1 tum. Lbs.44.1 tum. Lbs.1.339 "62SEK
DAYTON 29HZ10 Buna N Spider Insert L050 Black 18000 Rpm | AB8VKD 29HZ10L0501.063 "0.433 "18,00025.8 tum. Lbs.25.8 tum. Lbs.1.063 "43SEK
DAYTON 29HZ12 Buna N Spider Insert L110 Black 5000 Rpm | AB8VKF 29HZ12L1103.287 "0.748 "5000788 tum. Lbs.788 tum. Lbs.3.287 "332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 29HZ11 Buna N Spider Insert L075 Black 11000 Rpm
104SEK /enhet