Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2C369 Bladfläkt 20 tum | AB9CYB

DAYTON 2C369 bladfläkt 20 tum

Finns i lager
Artikel: AB9CYB Modell: 2C369
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
1 460 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bladhöjd4-3 / 32 tum.
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladbredd9.625 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-in. SP4414/2917
CFM @ 0.125-in. SP4225/2611
CFM @ 0.250-in. SP4016/2008
Max. Varvtal1725
Antal Blades3
Tonhöjd24 grader
Propeller Dia.20 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändigt HP @ högre varvtal1/2
Nödvändigt HP @ lägre varvtal1/6
RotationCW inför utsläpp
RPM hög1725
RPM låg1140
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)48.01
Fartygets bredd (cm)48.01
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.CFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 0.250-in. SPTonhöjdPris
DAYTON 2C365 bladfläkt 20 tum | AB9CXY 2C3651 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 grader1 066 kr
DAYTON 2C367 Bladfläkt 20 tum | AB9CXZ 2C3675 / 8 "3766/24893587/21833375/157420 grader1 212 kr
DAYTON 2C368 Bladfläkt 20 tum | AB9CYA 2C3681 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 grader1 151 kr
DAYTON 4C230 Bladfläkt 20 tum | AD6WEY 4C2301 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 grader1 130 kr
DAYTON 4C349 Bladfläkt 20 tum | AD6WFG 4C3495 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 grader1 198 kr
DAYTON 4C462 Bladfläkt 20 tum | AD6WGH 4C4625 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 grader1 337 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C369 bladfläkt 20 tum
1 460 kr /enhet