DAYTON 2C888 Fläktkanal 10 5/8 In | AB9DAN

DAYTON 2C888 Blåskanal 10 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AB9DAN Modell: 2C888

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Djup18 "
Urladdningshöjd (in.)11.75
Urladdningsbredd (in.)8
Höjd19 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.10 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
RotationCW
Axel Dia.3 / 4 "
TypMindre körpaket
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd5.25 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.8275
Fartygets höjd (cm)50.29
Fartygets längd (cm)44.7
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
DAYTON 7C652 Fläktkanal 10 5/8 In | AF3EPT 7C652Med Drive Package16 399 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C888 Blåskanal 10 5/8 tum
11 581 kr /enhet