DAYTON 7C652 Fläktkanal 10 5/8 In | AF3EPT

DAYTON 7C652 Blåskanal 10 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF3EPT Modell: 7C652

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 399 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1000
CFM @ 0.125-in. SP1690
CFM @ 0.250-in. SP1600
CFM @ 0.375-in. SP1480
CFM @ 0.500-in. SP1370
CFM @ 0.750-in. SP1140
dBA @ 5 fot51
Djup18 "
Urladdningshöjd (in.)11.75
Urladdningsbredd (in.)8
Fulllastförstärkare8.3
Höjd19 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.10 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram56
Motor HP1/2
Motorvarvtal1725
motortypDelad fas
Fas1
RotationCW
Axel Dia.3 / 4 "
TypMed Drive Package
Spänning115
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd5.25 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.0088
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
DAYTON 2C888 Fläktkanal 10 5/8 In | AB9DAN 2C888Mindre körpaket11 581 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7C652 Blåskanal 10 5/8 tum
16 399 kr /enhet