A B Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Fläktvarvtal: 1000 , CFM @ 0.125-In. SP: 1690 , CFM @ 0.250-In. SP: 1600 , CFM @ 0.375-In. SP: 1480 , CFM @ 0.500-In. SP: 1370 , CFM @ 0.750-In. SP: 1140 , dBA @ 5 fot: 51 , Djup: 18 " , Utsläppshöjd (in.): 11.75 , Utsläppsbredd (in.): 8 , Full load Amps: 8.3 , Höjd: 19 " , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 10 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motorram: 56 , Motor HP: 1/2 , Motorvarvtal: 1725 , Motortyp: Delad fas , Fas: 1 , Rotation: CW , Axel Dia.: 3 / 4 " , Spänning: 115 , Hjuldiameter: 10 5 / 8 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 5.25 " , Bredd: 12 "
Blåsare med hög volym, 10-5/8 tums hjuldiameter
Daytonblåsare använder kanaler för hög volym och högtrycksventilation inom luftfart, fordon, kemikalier, livsmedel, gjuterier, HVAC, gruvdrift, färg, petroleum, textil- och stålindustrin. Dessa enheter har justerbara monterings- och urladdningslägen för användarens bekvämlighet som möjliggör optimalt luftflöde i anläggningen. De är utrustade med tunga stålhjul för att accelerera en hög volym luft med låg hastighet, vilket resulterar i tyst drift. Deras högpresterande motorer är fjädrande monterade för att minska det utstrålade bullret genom väggar och tak och har automatiskt återställt termiskt skydd för självstart när motorns temperatur blir normal. Välj bland en rad av dessa fläktar, tillgängliga med eller utan drivningspaket för anpassning av fläktar efter specifika behov.