DAYTON 2HNT2 Industriell luftrenare Luftflöde 1000 Cfm | AC2CNQ

DAYTON 2HNT2 Industriell luftrenare Luftflöde 1000 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC2CNQ Modell: 2HNT2

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

89 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell luftrenare
Luftflöde1000 cfm
Förstärkare AC15
FärgGrå
Ledningslängd15ft.
Filtereffektivitet90 till 95%
FinishPulverlack
Höjd58.75 "
Hz60
Längd35.5 "
ON14
Antal hastigheter1
Fas1
Ljud nivå75
TypBärbart vertikalt media med fyra steg
Spänning120/240
Watt1125
Bredd82.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 171.45
Fartygets höjd (cm)111.25
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)119.38
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellONLuftflödeFörstärkare ACAntal hastigheterLjud nivåTypSpänningWattPris
DAYTON 2HNR8 Industrial Air Cleaner 1800/1400 / 1000cfm | AC2CNM 2HNR8141800/1400/1000 CFM9/6.5/4.53712 scenmedier120562.525 765 kr
DAYTON 2HNR9 Industrial Air Cleaner 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN 2HNR9143000/2500/2000 CFM18/13/93722 scenmedier120112532 694 kr
DAYTON 2HNT3 industriell luftrenare 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT3141100/900/680 CFM-375Bärbart 4-stegs horisontellt media12086033 622 kr
DAYTON 2HNT7 Industriell luftrenare Luftflöde 230 Cfm | AC2CNW 2HNT717CFM 23013.6177Bärbar 5-stegs rökutsug120160015 744 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2HNT2 Industriell luftrenare Luftflöde 1000 Cfm
89 073 kr /enhet