DAYTON 2HNT7 Industriell luftrenare Luftflöde 230 Cfm | AC2CNW

DAYTON 2HNT7 Industriell luftrenare Luftflöde 230 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC2CNW Modell: 2HNT7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 744 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndustriell luftrenare
LuftflödeCFM 230
Förstärkare AC13.6
FärgGrå
Ledningslängd10ft.
Filtereffektivitet99.97%
FinishPulverlack
Höjd24.5 "
Hz60
Längd19 "
ON17
Antal hastigheter1
Fas1
Ljud nivå77
TypBärbar 5-stegs rökutsug
Spänning120
Watt1600
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.3375
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)68.07
Fartygets bredd (cm)46.74
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellONLuftflödeFörstärkare ACAntal hastigheterLjud nivåTypSpänningWattPris
DAYTON 2HNR8 Industrial Air Cleaner 1800/1400 / 1000cfm | AC2CNM 2HNR8141800/1400/1000 CFM9/6.5/4.53712 scenmedier120562.525 765 kr
DAYTON 2HNR9 Industrial Air Cleaner 3000/2500 / 2000cfm | AC2CNN 2HNR9143000/2500/2000 CFM18/13/93722 scenmedier120112532 694 kr
DAYTON 2HNT2 Industriell luftrenare Luftflöde 1000 Cfm | AC2CNQ 2HNT2141000 cfm15175Bärbart vertikalt media med fyra steg120/240112589 073 kr
DAYTON 2HNT3 industriell luftrenare 1100/900/680 Cfm | AC2CNR 2HNT3141100/900/680 CFM-375Bärbart 4-stegs horisontellt media12086033 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2HNT7 Industriell luftrenare Luftflöde 230 Cfm
15 744 kr /enhet