Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2HPE1 bärbar luftrenare Hepa Uv 36/47 / 57cfm | AC2CRE

DAYTON 2HPE1 Bärbar luftrenare Hepa Uv 36/47/57cfm

Finns i lager
Artikel: AC2CRE Modell: 2HPE1

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar luftrenare
Luftflöde36/47/57 CFM
FärgGrå
Ledningslängd6ft.
Djup8-1 / 2 "
FinishPlast
Höjd14.187 "
Hz60
Antal hastigheter3
Fas1
Ljud nivå26
Typ5 scen med HEPA och UV
Spänning120
Watt35
Bredd6.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4875
Fartygets höjd (cm)41.91
Fartygets längd (cm)28.19
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddLuftflödeDjupHöjdAntal hastigheterLjud nivåTypWattPris
DAYTON 2HPC3 Bärbar luftrenare Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT 2HPC37.25 "36/65/80 CFM7-1 / 4 "26.75 "3302 scen med HEPA506 411 kr
DAYTON 2HPD4 bärbar luftrenare Hepa 11/25/43 Cfm | AC2CQZ 2HPD411 13 / 16 "11/25/43 CFM7-1 / 16 "10 "325Ensteg med HEPA501 842 kr
DAYTON 2KXN9 bärbar luftrenare Uv 0.65 Cfm | AC2KVK 2KXN93.5 "CFM 0.653-7 / 8 "9 9 / 16 "215Enstaka scen med UV5468SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2HPE1 Bärbar luftrenare Hepa Uv 36/47/57cfm
2 478 kr /enhet