DAYTON 2HPC3 Bärbar luftrenare Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT

DAYTON 2HPC3 Bärbar luftrenare Hepa 36/65/80 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC2CQT Modell: 2HPC3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 411 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar luftrenare
Luftflöde36/65/80 CFM
FärgGrå
Ledningslängd6ft.
Djup7-1 / 4 "
FinishPlast
Höjd26.75 "
Hz60
Antal hastigheter3
Fas1
Ljud nivå30
Typ2 scen med HEPA
Spänning120
Watt50
Bredd7.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.625
Fartygets höjd (cm)72.14
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddLuftflödeDjupHöjdAntal hastigheterLjud nivåTypWattPris
DAYTON 2HPD4 bärbar luftrenare Hepa 11/25/43 Cfm | AC2CQZ 2HPD411 13 / 16 "11/25/43 CFM7-1 / 16 "10 "325Ensteg med HEPA501 842 kr
DAYTON 2HPE1 bärbar luftrenare Hepa Uv 36/47 / 57cfm | AC2CRE 2HPE16.187 "36/47/57 CFM8-1 / 2 "14.187 "3265 scen med HEPA och UV352 478 kr
DAYTON 2KXN9 bärbar luftrenare Uv 0.65 Cfm | AC2KVK 2KXN93.5 "CFM 0.653-7 / 8 "9 9 / 16 "215Enstaka scen med UV5468SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2HPC3 Bärbar luftrenare Hepa 36/65/80 Cfm
6 411 kr /enhet