Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2HPD4 bärbar luftrenare Hepa 11/25/43 Cfm | AC2CQZ

DAYTON 2HPD4 Bärbar luftrenare Hepa 11/25/43 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC2CQZ Modell: 2HPD4

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 842 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar luftrenare
Luftflöde11/25/43 CFM
FärgGrå
Ledningslängd6ft.
Djup7-1 / 16 "
FinishPlast
Höjd10 "
Hz60
Antal hastigheter3
Fas1
Ljud nivå25
TypEnsteg med HEPA
Spänning120
Watt50
Bredd11 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5955
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddLuftflödeDjupHöjdAntal hastigheterLjud nivåTypWattPris
DAYTON 2HPC3 Bärbar luftrenare Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT 2HPC37.25 "36/65/80 CFM7-1 / 4 "26.75 "3302 scen med HEPA506 411 kr
DAYTON 2HPE1 bärbar luftrenare Hepa Uv 36/47 / 57cfm | AC2CRE 2HPE16.187 "36/47/57 CFM8-1 / 2 "14.187 "3265 scen med HEPA och UV352 478 kr
DAYTON 2KXN9 bärbar luftrenare Uv 0.65 Cfm | AC2KVK 2KXN93.5 "CFM 0.653-7 / 8 "9 9 / 16 "215Enstaka scen med UV5468SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2HPD4 Bärbar luftrenare Hepa 11/25/43 Cfm
1 842 kr /enhet