DAYTON 2LRZ1 Square Control Spjäll 23-3/4in W 23-3/4in H | AC2PCX

DAYTON 2LRZ1 fyrkantig kontrollspjäll 23-3/4in W 23-3/4in H

Finns i lager
Artikel: AC2PCX Modell: 2LRZ1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantig kontrollspjäll
Axel Dia.1 / 2 "
LagerSyntetisk (acetal) ärmtyp
blad~~POS=TRUNC16 ga Galvaniserat stål
Bladetyp3V blad
Kanalhöjd24 "
Kanalbredd24 "
För användning iLåga till medelhöga tryck- och hastighetssystem
Ramdjup5"
Ramhöjd23-3 / 4 "
Rammaterial16 ga Galvaniserat stål
ram Bredd23-3 / 4 "
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet3000 fpm
Tryckdifferential Max.5 "wg
TätningarExtruderat vinylblad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.106
Fartygets höjd (cm)62.87
Fartygets längd (cm)61.6
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Axel (pläterat stål)
    • Linkage (Side, Out of Airstream, Hidden in Frame)

Produktvarianter

ProduktModellTätningarblad~~POS=TRUNCBladetypKanalhöjdKanalbreddFör användning iRammaterialMax. HastighetPris
DAYTON 2LRY6 Kvadratisk volymreglerdämpare 9-3 / 4in W | AC2PCT 2LRY6Extruderat vinylblad16 ga Galvaniserat stål3V blad10 "10 "Låga till medelhöga tryck- och hastighetssystem16 ga Galvaniserat stål3000 fpm2 508 kr
DAYTON 2LRY7 fyrkantig kontrollspjäll 11-3/4in W 11-3/4in H | AC2PCU 3HGN3 2LRY7Extruderat vinylblad16 ga Galvaniserat stål3V blad12 "12 "Låga till medelhöga tryck- och hastighetssystem16 ga Galvaniserat stål3000 fpm2 487 kr
DAYTON 2LRY8 fyrkantig kontrollspjäll 15-3 / 4in W 15-3 / 4in H | AC2PCV 2LRY8Extruderat vinylblad16 ga Galvaniserat stål3V blad16 "16 "Låga till medelhöga tryck- och hastighetssystem16 ga Galvaniserat stål3000 fpm2 780 kr
DAYTON 2LRY9 fyrkantig kontrollspjäll 17-3 / 4in W 17-3 / 4in H | AC2PCW 2LRY9Extruderat vinylblad16 ga Galvaniserat stål3V blad18 "18 "Låga till medelhöga tryck- och hastighetssystem16 ga Galvaniserat stål3000 fpm3 428 kr
DAYTON 3HGN6 fyrkantig kontrollspjäll 23-3/4in W 23-3/4in H | AC9LNH 3HGN6TPE-blad, 304 rostfritt stålkarm14 ga Galvaniserat stålTillverkad flygplatta24 "24 "Medium till högtrycks- och hastighetssystem16 ga Galvaniserat stål4000 fpm3 662 kr
DAYTON 3HGP3 fyrkantig kontrollspjäll 9-3/4in B 9-3/4in H | AC9LNP 3HGP3TPE-blad, rostfritt stål kompressionstyp1/8 ga. Extruderad aluminiumExtruderad flygplatta10 "10 "Medium till högtrycks- och hastighetssystem1/8 ga. Extruderad aluminium6000 fpm3 800 kr
DAYTON 3HGP5 fyrkantig kontrollspjäll 15-3/4in B 15-3/4in H | AC9LNR 3HGP5TPE-blad, rostfritt stål kompressionstyp1/8 ga. Extruderad aluminiumExtruderad flygplatta16 "16 "Medium till högtrycks- och hastighetssystem1/8 ga. Extruderad aluminium6000 fpm7 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2LRZ1 fyrkantig kontrollspjäll 23-3/4in W 23-3/4in H
4 017 kr /enhet