Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2MDZ6 Motor Run Capacitor, Oval, 440VAC, 40, 4 11/16 Inch Overall Height | CH6JJL

DAYTON 2MDZ6 motordriven kondensator, oval, 440VAC, 40, 4 11/16 tums totalhöjd

Finns i lager
Artikel: CH6JJL Modell: 2MDZ6
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorkör kondensator
Fallhöjd4 1 / 8 "
Case MaterialAluminium
OmslagsmaterialStål
Diameter1.75 "
Frekvens60 / 50 Hz
Max. Temp.85 grader C
Microfarad Betyg40
Min. Temp.-40 grader C
Övergripande djup1.75 "
Totala höjden4 11 / 16 "
Total bredd2 3 / 4 "
Spänning440V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellFormaCase MaterialDiameterTemp. RäckviddTerminal typSpänningArtikelMax. Temp.Pris
DAYTON 22F163 Motor Run Kondensator 2 Mfd 1-1 / 2 tum höjd | AB6UFW 22F163rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-76SEK
DAYTON 22F164 Motor Run Kondensator 3 Mfd 1-1 / 2 tum höjd | AB6UFX 22F164rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-85SEK
DAYTON 22F165 Motor Run Kondensator 4 Mfd 1-7 / 8 tum höjd | AB6UFY 22F165rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-107SEK
DAYTON 22F166 Motor Run Kondensator 5 Mfd 1-7 / 8 tum höjd | AB6UFZ 22F166rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-104SEK
DAYTON 22F167 Motorkörningskondensator 7.5 Mfd 370v 2 tum höjd | AB6UGA 22F167rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-170SEK
DAYTON 22F168 ​​Motorkör kondensator rektangel 2 tum höjd | AB6UGB 22F168rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-191SEK
DAYTON 22F169 Motor Run Kondensator 10 Mfd 2-1 / 4 tum höjd | AB6UGC 22F169rektangelPlast ABS--40 grader till 85 grader C.(2) Snabbanslutning av blad370VMotorkör kondensator-178SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MDZ6 motordriven kondensator, oval, 440VAC, 40, 4 11/16 tums totalhöjd
171SEK /enhet