Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2MXY3 Propeller Dia10 tums borrdiameter 5/16 tum | AC2URL

DAYTON 2MXY3 Propeller Dia10 Inch Borr Diameter 5/16 In

Finns i lager
Artikel: AC2URL Modell: 2MXY3
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladbredd1.625 "
Bore Dia.5 / 16 "
CFM @ 0.000-in. SP600
Max. Varvtal1550
Antal Blades5
Tonhöjd30 grader
Propeller Dia.10 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändig motor HP1/50
RotationCCW inför ansvarsfrihet
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal skruvar (1)

Produktvarianter

ProduktModellTonhöjdblad~~POS=TRUNCBore Dia.Propeller Dia.RotationRPMCFM @ 0.000-in. SPHPPris
DAYTON 2ATB5 Ersättningspropeller 36 tum 3 blad | AB9AUM 2ATB5-Stål1 / 2 "36 "-1075-1/22 096 kr
DAYTON 2ATV6 Ersättnings propeller 18 tum 3 blad | AB9BAD 2ATV6-Aluminium1 / 2 "18 "-1075--1 616 kr
DAYTON 2ATV7 Utbytespropeller 20 tum 3 blad | AB9BAE 2ATV7-Aluminium1 / 2 "20 "-1700--1 445 kr
DAYTON 2ATW1 Ersättningspropeller 24 tum 3 blad | AB9BAF 2ATW1-Aluminium1 / 2 "24 "-1800--1 662 kr
DAYTON 2ATW2 ersättningspropeller 24 tum | AB9BAG 2ATW2-Aluminium1 / 2 "24 "-1075--2 138 kr
DAYTON 2KWJ4 Ersättningspropeller 30 tum 3 blad | AC2KMH 2KWJ4-Aluminium1 / 2 "30 "-1075--1 952 kr
DAYTON 2MVX5 Ersättningspropeller 18 tums diameter 1/2 tums hål | AC2UGN 2MVX5-Svart pulverlackerad aluminium12.7mm18 "-1500-1/121 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2MXY3 Propeller Dia10 Inch Borr Diameter 5/16 In
207SEK /enhet