DAYTON 2NXA7 högramad lastbil 800 Lb. | AC2XQH

DAYTON 2NXA7 högramstruck 800 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC2XQH Modell: 2NXA7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 140 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandram med hög ram
FärgRed
FinishPulverlack
Hantera typKontinuerlig ramögla
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Nosplattans djup7-1 / 2 "
Nosplattans bredd14 "
Totala höjden55.5 "
Total bredd20.25 "
HjullagerStål boll
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGummi
HjultypMassivt gummi
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddHantera typLastkapacitetTotala höjdenTotal breddHjullagerHjuldiameterHjultypPris
DAYTON 1W680 högramad lastbil 400 Lb. | AB3YFW 1W6802.75 "Kontinuerlig ram Dual Pin400 lb.65 "19.5 "-10 "Semi-pneumatisk1 830 kr
DAYTON 5Z080 Handtruck med hög ram 500 Lb. | AE7KVR 5Z0802.5 "Kontinuerlig ram Dual Pin500 lb.57 "17.5 "Boll8"Semi-pneumatisk3 355 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2NXA7 högramstruck 800 Lb.
2 140 kr /enhet