HARRINGTON Elektrisk kedjelift, 20 fot hiss


Filter
Koppling: Friktion , Konfiguration: Krokmonterad - ingen vagn , Djup: 5-13 / 16 " , Avsluta: Elektrostatisk emalj , Kroköppning: 1.125 " , Hz: 60 , Längd: 14 9 / 16 " , Hiss: 20 ft. , Smörjning: Oljebad , Antal hastigheter: 2 , Fas: 1 , Termiskt skydd: Nej , Spänning: 120 , Bredd: 6 29 / 32 "
StilModellFri höjdFörstärkare @ Låga voltBromsBostadsdjupHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetPris (ex moms)
A
ED250DS-20
12.437 "5.0Weston stil5"14.5936.5 "26 / 10 fpm250 lb.58 381 SEK
A
ED350DS-20
13 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 lb.71 126 SEK
B
ED350DSA-20
13 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66 / 13 fpm350 lb.82 676 SEK
A
ED525DS-20
13 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm525 lb.72 394 SEK
C
ED525DSA-20
13 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm525 lb.87 761 SEK
D
ED1050DS-20
20.5 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm2000 lb.88 465 SEK
B
ED1050DSA-20
20.5 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm1050 lb.100 622 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?