DAYTON 2PLH9 Manuell palllyftare 2200 Lb. 21-1 / 4 tum bredd | AC2ZXA

DAYTON 2PLH9 Manuell palllyftare 2200 Lb. 21-1/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC2ZXA Modell: 2PLH9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 336 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell palllyftare
Hjul Dia.8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjul typ(2) Vridbar, (2) Styv
FärgRöd / svart
FinishPulverlack
Gaffelhöjd sänkt3-3 / 8 "
Gaffelhöjd höjd31-1 / 2 "
Gaffellängd46 "
Lastkapacitet2200 lb.
Totala höjden48.25
Total längd61.75 "
Total bredd21.25 "
Vinklande vinkelIcke-lutande
Bredd över gafflar21-1 / 4 "
Bredd mellan gafflarna8-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 121.95
Fartygets höjd (cm)90.17
Fartygets längd (cm)156.97
Fartygets bredd (cm)53.98
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddHjul Dia.FärgFinishGaffellängdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris
DAYTON 11K273 Manuell palllyftare 1100 Lb. 27 tum bredd | AA3FZQ 11K27329 "6"RedPulverlack44 "1100 lb.42 "61 "21 489 kr
DAYTON 11K274 Manuell palllyftare 1100 Lb. 20-1 / 2 tum bredd | AA3FZR 11K27422.5 "6"RedPulverlack44 "1100 lb.42 "61 "23 165 kr
DAYTON 11K275 manuell palllyftare 2200 lb 20-1 / 2 tum bredd | AA3FZT 11K27522 "6"RedPulverlack44 "2200 lb.50 "64.5 "25 494 kr
DAYTON 11K276 Manuell palllyftare 2200 Lb. 27 tum bredd | AA3FZU 11K27628 "6"RedPulverlack44 "2200 lb.50 "64.5 "25 686 kr
DAYTON 11K277 Manuell palllyftare 3000 Lb. 20-1 / 2 tum bredd | AA3FZV 11K27722.5 "7"RedPulverlack46 "3000 lb.65 "67 "25 420 kr
DAYTON 11K278 Manuell palllyftare 3000 Lb. 27 tum bredd | AA3FZW 11K27828 "7"RedPulverlack46 "3000 lb.65 "67 "20 041 kr
DAYTON 2PLH7 manuell palllyftare 2200 lb 27 tum bredd | AC2ZWY 2PLH727 "8"Röd / svartPulverlack46 "2200 lb.48.2561.75 "14 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2PLH9 Manuell palllyftare 2200 Lb. 21-1/4 tums bredd
14 336 kr /enhet