DAYTON 11K277 Manuell palllyftare 3000 Lb. 20-1 / 2 tum bredd | AA3FZV

DAYTON 11K277 Manuell palllyftare 3000 Lb. 20-1/2 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AA3FZV Modell: 11K277

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell palllyftare
Hjul Dia.7"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjul typ(2) Vridbar, (2) Styv
FärgRed
FinishPulverlack
Gaffelhöjd sänkt3-3 / 8 "
Gaffelhöjd höjd31-1 / 2 "
Gaffellängd46 "
Lastkapacitet3000 lb.
Totala höjden65 "
Total längd67 "
Total bredd22.5 "
Vinklande vinkelIcke-lutande
Bredd över gafflar20-1 / 2 "
Bredd mellan gafflarna8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 128.25
Fartygets höjd (cm)157.48
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddHjul Dia.FärgFinishGaffellängdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris
DAYTON 11K273 Manuell palllyftare 1100 Lb. 27 tum bredd | AA3FZQ 11K27329 "6"RedPulverlack44 "1100 lb.42 "61 "21 489 kr
DAYTON 11K274 Manuell palllyftare 1100 Lb. 20-1 / 2 tum bredd | AA3FZR 11K27422.5 "6"RedPulverlack44 "1100 lb.42 "61 "23 165 kr
DAYTON 11K275 manuell palllyftare 2200 lb 20-1 / 2 tum bredd | AA3FZT 11K27522 "6"RedPulverlack44 "2200 lb.50 "64.5 "25 494 kr
DAYTON 11K276 Manuell palllyftare 2200 Lb. 27 tum bredd | AA3FZU 11K27628 "6"RedPulverlack44 "2200 lb.50 "64.5 "25 686 kr
DAYTON 11K278 Manuell palllyftare 3000 Lb. 27 tum bredd | AA3FZW 11K27828 "7"RedPulverlack46 "3000 lb.65 "67 "20 041 kr
DAYTON 2PLH7 manuell palllyftare 2200 lb 27 tum bredd | AC2ZWY 2PLH727 "8"Röd / svartPulverlack46 "2200 lb.48.2561.75 "14 538 kr
DAYTON 2PLH9 Manuell palllyftare 2200 Lb. 21-1 / 4 tum bredd | AC2ZXA 2PLH921.25 "8"Röd / svartPulverlack46 "2200 lb.48.2561.75 "14 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11K277 Manuell palllyftare 3000 Lb. 20-1/2 tums bredd
25 420 kr /enhet