Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2PYN5 Propeller, 4-1/2 Inch Diameter, 30 Degree Pitch | AC3APW

DAYTON 2PYN5 Propeller, 4-1/2 Inch Diameter, 30 Degree Pitch

Finns i lager
Artikel: AC3APW Modell: 2PYN5
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
103SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladbredd3 / 4 "
Bore Dia.3 / 16 "
CFM @ 0.000-in. SP300 cfm
Max. Varvtal3000 RPM
Antal Blades10
Antal inställningsskruvar1
Tonhöjd30 grader
Propeller Dia.4 1 / 2 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändig motor HP1 / 150 hp
RotationCW inför utsläpp
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 2PYN5 propeller är idealisk för effektiv ventilation genom att cirkulera luft för att avleda värme och distribuera konditionerad luft i HVAC-system, frånluftsfläktar och kylenheter. De används i industriella och kommersiella miljöer.

Funktioner:

  • Den är konstruerad av aluminium för lätt och strukturell styvhet samtidigt som den behåller sin integritet.
  • Denna propeller har en stigningsvinkel på -30 grader för att cirkulera luft effektivt för snabb ventilation.
  • Den är utrustad med tio precisionskonstruerade blad, vilket säkerställer ett effektivt och effektivt luftflöde under hela operationen.
  • Denna Dayton 2PYN5 propeller har en medurs (CW) vänd utloppsriktning för sömlös drift och driver luft i önskad riktning för optimal luftcirkulation.
  • Den arbetar med en maximal hastighet på 3000 RPM och genererar ett betydande luftflöde samtidigt som den bibehåller konsekvent prestanda.
  • För en propeller med ett plastblad, kolla in Dayton FJLK5 enhet som levererar en flödeshastighet på 27 CFM vid 3000 RPM.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man Dayton 2PYN5 propeller?

A.

  • Stäng av strömmen till utrustningen.
  • Kontrollera propellern för skador.
  • Rengör axeln eller navet.
  • Rikta in propellern korrekt.
  • Säkra med lämpliga fästen.
  • Balansera om det behövs.
  • Verifiera inriktning och fastsättning.
  • Testa driften innan strömmen återställs.

F. Hur kan vi underhålla denna propeller?

A.

  • Kontrollera för skador, böjda blad och lösa fästen.
  • Ta försiktigt bort skräp och smuts med vatten och en mjuk borste.
  • Återbalansera om vibrationer uppstår under drift.
  • Säkerställ korrekt inriktning för att förhindra ineffektivitet.
  • Kontrollera och dra åt fästelementen regelbundet.
  • Applicera rekommenderad smörjning vid behov.
  • Skydda mot korrosion i tuffa miljöer.
  • För en logg över underhållsaktiviteter.

F. Vilka faktorer bör vi tänka på när vi väljer Dayton 2PYN5 propeller?

A.

  • Matcha storlek, luftflöde och riktning efter dina applikationsbehov.
  • Välj en propeller med lämpliga material och byggkvalitet.
  • Se till att den passar din utrustnings monterings- och motorspecifikationer.
  • Välj energieffektiv prestanda med minimalt buller och vibrationer.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2PYN5 Propeller, 4-1/2 Inch Diameter, 30 Degree Pitch
103SEK /enhet