Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENM PC1210G0 Elektronisk räknare 6 siffror LCD | AG7APK 49Y068

ENM PC1210G0 Elektronisk räknare 6-siffrig LCD

Finns i lager
Artikel: AG7APK Modell: PC1210G0Korsref: 49Y068
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
1 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk räknare
Noggrannhet+ /-0.01%
Teckenhöjd0.276 "siffror
Anslutningstyp10 stiftkontakt
Djup1.51 "
Diameter2.31 "
VisaDisplay
Passar2 "panelutskärning
Ingångssignal85 till 265VAC / 90 till 360VDC
GränssnittIngen
IP-värde67
Min. På / av-puls25 msek
MonteringPanel
NEMA-betyg4X, 12
Antal siffror6
ProduktionRelä och LED
Output Rating0.2A @ 265VAC, 0.2A @ 40VDC
Ström krävs6 mA
Förskalningsområde1 till 999,999
FörinställdJa
Återställ typFjärrsignal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9106908500

Produktinformation:

    • Scaler (Nej)
    • Max. Antal per sekund (20)
    • Specialfunktioner: Icke-flyktigt minne (inget batteri). Solid State Electronics.

Produktvarianter

ProduktModellIngångssignalPris
ENM PC1210F0 Elektronisk räknare 6 siffror LCD | AG7APJ 49Y067 PC1210F010 till 40 VDC1 163 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENM PC1210G0 Elektronisk räknare 6-siffrig LCD
1 482 kr /enhet