DAYTON 2TFZ7 Rund brandspjäll 165 grader F 13-5 / 8 tum D | AC3GWP

DAYTON 2TFZ7 Runt brandspjäll 165 grader F 13-5/8 tum D

Finns i lager
Artikel: AC3GWP Modell: 2TFZ7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandspjäll
Dämpare Dia.9.875 "
Fire Märk1-1 / 2 timmar
Fritt område0.485 kvadratfot
Material20 ga Galvaniserat stål
MonteringstypDynamisk, vertikal eller horisontell
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.933
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spjälldjup (13-5 / 8 ")
    • Smältbar länk (165 grader F)
    • Nominell kanal Dia. (10 ")

Produktvarianter

ProduktModellDämpare Dia.Fritt områdePris
DAYTON 2TFZ4 Runt Brandspjäll 13-5/8 Inch D 165 Degree F | AC3GWL 2TFZ43.875 "0.064 kvadratfot2 494 kr
DAYTON 2TFZ5 Rund brandspjäll 165 grader F 13-5 / 8 tum D | AC3GWM 2TFZ55.875 "0.16 kvadratfot2 417 kr
DAYTON 2TFZ6 rund brandspjäll 165 grader F 13-5 / 8 tum D | AC3GWN 2TFZ67.875 "0.301 kvadratfot2 571 kr
DAYTON 2TFZ8 Rund brandspjäll 165 grader F 13-5 / 8 tum D | AC3GWQ 2TFZ811.875 "0.649 kvadratfot2 966 kr
DAYTON 2TFZ9 Rund brandspjäll 165 grader F 13-5 / 8 tum D | AC3GWR 2TFZ913.875 "0.91 kvadratfot3 733 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2TFZ7 Runt brandspjäll 165 grader F 13-5/8 tum D
2 695 kr /enhet