DAYTON 2TGC7 fyrkantig brandspjäll 23-3 / 4 tums bredd | AC3GXJ

DAYTON 2TGC7 fyrkantig brandspjäll 23-3/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC3GXJ Modell: 2TGC7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 854 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandspjäll
Spjällhöjd23-3 / 4 "
Spjällbredd23-3 / 4 "
Fire Märk1-1 / 2 timmar
Fritt område3.068 kvadratfot
Material22 ga Galvaniserat stål
MonteringstypStatisk, vertikal
Nominell kanalhöjd24 "
Nominell kanalbredd24 "
Rekommenderad kvarhållningsvinkel2TGJ1
FormaFyrkant

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.6825
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)62.99
Fartygets bredd (cm)61.98
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spjälldjup (3-11 / 16 ")
    • Smältbar länk (165 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeMonteringstypPris
DAYTON 2TGA1 fyrkantig brandspjäll 5-3 / 4 tum bredd 165 grader F | AC3GWT 2TGA10.110 kvadratfotStatisk, vertikal972SEK
DAYTON 2TGA2 fyrkantig brandspjäll 7-3 / 4 tum bredd 165 grader F | AC3GWU 2TGA20.241 kvadratfotStatisk, vertikal825SEK
DAYTON 2TGA4 fyrkantig brandspjäll 9-3 / 4 tum bredd | AC3GWW 2TGA40.422 kvadratfotStatisk, vertikal883SEK
DAYTON 2TGC1 fyrkantig brandspjäll 13-3 / 4 tums bredd | AC3GXC 2TGC10.925 kvadratfotStatisk, vertikal1 652 kr
DAYTON 2TGC4 fyrkantig brandspjäll 15-3 / 4 tum bredd | AC3GXF 2TGC41.257 kvadratfotStatisk, vertikal1 646 kr
DAYTON 2TGC5 fyrkantig brandspjäll 17-3 / 4 tums bredd | AC3GXG 2TGC51.640 kvadratfotStatisk, vertikal1 819 kr
DAYTON 2TGC8 fyrkantig brandspjäll 5-3 / 4 tum bredd 165 grader F | AC3GXK 2TGC80.110 kvadratfotStatisk, horisontell1 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2TGC7 fyrkantig brandspjäll 23-3/4 tums bredd
1 854 kr /enhet