Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2X406 Kuddblocklager 1 tums hål | AC3WLJ

DAYTON 2X406 Kuddblocklager 1 tums hål

Finns i lager
Artikel: AC3WLJ Modell: 2X406
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
707SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPillow Block Bearing
Lagermaterial52100 Steel
Bearing TypeKuddfodral
Hålstorlek1 / 2 "
Boltstorlek1 / 2 "
Bore Dia.1"
Dynamisk lastkapacitet3,153 lb.
FinishRostskyddad
Husets materialPressat stål
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum5.187 "
Monteringsyta till axelcentrum1.5 "
Antal bultar2
Totala höjden2.625 "
Total längd5.187 "
Total bredd1.875 "
Statisk lastkapacitet1,768 lb.
Temp. Räckvidd-30 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8483208040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInsertLagermaterialHålstorlekSätt i materialLåsningstypMonteringshålcentrumMonteringsyta till axelcentrumTotala höjdenPris
DAYTON 1F618 Kudde block lager 1 tum hål | AA9TJH 1F618-Solid polyten med ultrahög molekylvikt7 / 16 "UHMW-PEIngen5.5 "1.437 "2.75 "1 266 kr
DAYTON 1F620 Kudde block lager 3/4 tums hål | AA9TJK 1F620-Solid polyten med ultrahög molekylvikt7 / 16 "UHMW-PEIngen5.25 "1-5 / 16 "2.5 "1 130 kr
DAYTON 1F622 Kuddblockslager 5/8 tums hål | AA9TJM 1F622-Solid polyten med ultrahög molekylvikt7 / 16 "UHMW-PEIngen4.75 "1.187 "2.187 "1 277 kr
DAYTON 1F626 Kuddblockslager 3/4 tums hål | AA9TJQ 1F626Flänsad ärmlagerBronze5 / 16 "BronzeIngen4.25 "1"1.875 "491SEK
DAYTON 1F628 Kuddblockslager 5/8 tums hål | AA9TJT 1F628Flänsad ärmlagerBronze5 / 16 "BronzeIngen4.25 "1"1.875 "370SEK
DAYTON 1F630 Kuddbocklager 1/2 tum hål | AA9TJV 1F630Flänsad ärmlagerBronze5 / 16 "BronzeIngen4.25 "1"1.875 "370SEK
DAYTON 1F632 Kuddblockslager 1 tums hål | AA9TJX 1F632UHMW-PE bollUltrahög molekylviktpolyeten3 / 8 "UHMW-PEIngen4"1"2"737SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2X406 Kuddblocklager 1 tums hål
707SEK /enhet