Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1F628 Kuddblockslager 5/8 tums hål | AA9TJT

DAYTON 1F628 Kuddblocklager 5/8 tums hål

Finns i lager
Artikel: AA9TJT Modell: 1F628
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
370SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPillow Block Bearing
LagermaterialBronze
Bearing TypeKuddfodral
Hålstorlek5 / 16 "
Boltstorlek5 / 16 "
Bore Dia.5 / 8 "
Dynamisk lastkapacitet50,000 lb.
FinishIngen
Husets materialGjutning av zink
InsertFlänsad ärmlager
Sätt i materialBronze
Infoga typSleeve
LåsningstypIngen
Monteringshålcentrum4.25 "
Monteringsyta till axelcentrum1"
Antal bultar2
Totala höjden1.875 "
Total längd3-9 / 16 "
Total bredd1.125 "
Temp. Räckvidd-5 grader till 220 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8483208040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInsertLagermaterialHålstorlekSätt i materialLåsningstypMonteringshålcentrumMonteringsyta till axelcentrumTotala höjdenPris
DAYTON 1F618 Kudde block lager 1 tum hål | AA9TJH 1F618-Solid polyten med ultrahög molekylvikt7 / 16 "UHMW-PEIngen5.5 "1.437 "2.75 "1 266 kr
DAYTON 1F620 Kudde block lager 3/4 tums hål | AA9TJK 1F620-Solid polyten med ultrahög molekylvikt7 / 16 "UHMW-PEIngen5.25 "1-5 / 16 "2.5 "1 130 kr
DAYTON 1F622 Kuddblockslager 5/8 tums hål | AA9TJM 1F622-Solid polyten med ultrahög molekylvikt7 / 16 "UHMW-PEIngen4.75 "1.187 "2.187 "1 277 kr
DAYTON 1F626 Kuddblockslager 3/4 tums hål | AA9TJQ 1F626Flänsad ärmlagerBronze5 / 16 "BronzeIngen4.25 "1"1.875 "491SEK
DAYTON 1F630 Kuddbocklager 1/2 tum hål | AA9TJV 1F630Flänsad ärmlagerBronze5 / 16 "BronzeIngen4.25 "1"1.875 "370SEK
DAYTON 1F632 Kuddblockslager 1 tums hål | AA9TJX 1F632UHMW-PE bollUltrahög molekylviktpolyeten3 / 8 "UHMW-PEIngen4"1"2"737SEK
DAYTON 1F634 Kuddblockslager 3/4 tums hål | AA9TJZ 1F634UHMW-PE bollUltrahög molekylviktpolyeten3 / 8 "UHMW-PEIngen3"1"2"409SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1F628 Kuddblocklager 5/8 tums hål
370SEK /enhet