Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2X773 bussningsreducerare - paket med 3 | AC3WNG

DAYTON 2X773 bussningsreducerare - paket med 3

Finns i lager
Artikel: AC3WNG Modell: 2X773
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
112SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBussning av stålreducerare
Funktion Anpassar omedelbart större borrningar av olika verktyg med mindre diameteraxlar
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd1.25 "
MaterialGalvaniserat stål
Utanför Dia.5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spår (3/16 "öppen, för kilspår och ställskruv)

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 2X653 Bushing Reducer - Förpackning med 3 | AC3WMV 2X6537 / 8 "1 5 / 16 "1"3162SEK
DAYTON 2X774 Bushing Reducer - Förpackning med 3 | AC3WNH 2X7745 / 8 "1.25 "3 / 4 "3109SEK
DAYTON 2X775 Bushing Reducer - Förpackning med 3 | AC3WNJ 2X7753 / 4 "1.25 "1"3177SEK
DAYTON 4X664 bussningsreducerare - paket med 3 | AE2EWP 4X6643 / 8 "1"1 / 2 "3115SEK
DAYTON 6L100 bussningsreducerare - förpackning med 3 | AE9NMZ 6L1001 / 4 "1"5 / 16 "3115SEK
DAYTON 6L101 bussningsreducerare - förpackning med 3 | AE9NNA 6L1011 / 4 "1 1 / 16 "3 / 8 "3104SEK
DAYTON 6L102 bussningsreducerare - förpackning med 3 | AE9NNB 6L1025 / 16 "1 1 / 16 "3 / 8 "3115SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2X773 bussningsreducerare - paket med 3
112SEK /packa