Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YEA7 Ind Link Single Strand Roller Pk5 | AC4BBD

DAYTON 2YEA7 Ind Link Single Strand Roller Pk5

Finns i lager
Artikel: AC4BBD Modell: 2YEA7
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
48SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
ANSI-kedjestorlek35
Brytstyrka2100 lb.
Bushing Dia. (I.)0.200
Anslut slut till mittlinje0.284 "
Hål Dia.0.14 "
Inuti Pin Dia.0.141 "
MaterialMellankarbon
Max. Tillåten belastning480 lb
Utanför Pin Dia.0.141 "
Total bredd0.514 "
Stiftlängd0.514 "
Stiftlänk tjocklek0.05 "
Tonhöjd0.375 "
Nitänd till mittlinje0.23 "
Roller Dia.0.2 "
Roller Link Plate Höjd0.34 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet2100 kg
TypRoller Link
Bredd mellan rulllänkplattor0.188

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 2YEA5 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBB 2ÅÅ50.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "590SEK
DAYTON 2YEA6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBC 2ÅÅ60.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "588SEK
DAYTON 2YEA8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBE 2ÅÅ80.695 "403700 lb0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5114SEK
DAYTON 2YEA9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBF 2ÅÅ90.695 "403700 lb0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5216SEK
DAYTON 2YEC1 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBG 2YEC10.695 "403700 lb0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "548SEK
DAYTON 2YEC4 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBK 2YEC40.587 "412000 lb0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "536SEK
DAYTON 2YEC7 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBN 2YEC70.851 "506100 lb0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "556SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEA7 Ind Link Single Strand Roller Pk5
48SEK /packa