Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YEA8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBE

DAYTON 2YEA8 Ind Link Single Strand Connect Pk5

Finns i lager
Artikel: AC4BBE Modell: 2YEA8
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
114SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
ANSI-kedjestorlek40
Brytstyrka3700 lb
Bushing Dia. (I.)0.220
Anslut slut till mittlinje0.375 "
Hål Dia.0.155 "
Inuti Pin Dia.0.156 "
MaterialMellankarbon
Max. Tillåten belastning810 lb
Utanför Pin Dia.0.156 "
Total bredd0.695 "
Stiftlängd0.695 "
Stiftlänk tjocklek0.06 "
Tonhöjd0.5 "
Nitänd till mittlinje0.32 "
Roller Dia.0.312 "
Roller Link Plate Höjd0.463 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet3700 lb.
TypFörbindelseled
Bredd mellan rulllänkplattor0.312

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 2YEA5 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBB 2ÅÅ50.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "590SEK
DAYTON 2YEA6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBC 2ÅÅ60.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "588SEK
DAYTON 2YEA7 Ind Link Single Strand Roller Pk5 | AC4BBD 2ÅÅ70.514 "352100 lb.0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "548SEK
DAYTON 2YEA9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBF 2ÅÅ90.695 "403700 lb0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5216SEK
DAYTON 2YEC1 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBG 2YEC10.695 "403700 lb0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "548SEK
DAYTON 2YEC4 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBK 2YEC40.587 "412000 lb0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "536SEK
DAYTON 2YEC7 Ind Link Single Strand Pk5 | AC4BBN 2YEC70.851 "506100 lb0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "556SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEA8 Ind Link Single Strand Connect Pk5
114SEK /packa