GAST 6 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 4 Hp 110 Inch Lbs | AB9EFK 2CJH6

GAST 6AM-NRV-251 Luftmotor roterande skovel 4 hk 110 tum Lbs

Finns i lager
Artikel: AB9EFK Modell: 6 AM-NRV-251Korsreferens: 2CJH6

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftmotor
CFM130
FinishBlå
Höjd6.5 "
Husets materialGjutjärn och aluminium
HP4.00
kilspår0.19 "
Spårlängd0.19 "
Längd8.29 "
MaterialAluminium och gjutjärn
Max. Luftflöde128 cfm
Max. Lufttryck100 PSI
Max. Varvtal3000
MonteringFläns
Ingen belastning RPM3000
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
Totala höjden6.5 "
Total längd8.29 "
Total bredd6.5 "
HamnstorlekNPT 1 / 2 "
RotationVARV
RPM @ Max. Vridmoment250
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.06 "
Stall Tourque (in. Lbs.)80
temp0 - 250
TypRotary skovel
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.695
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8412390040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFMHPLängdMax. LuftflödeTotal längdHamnstorlekPris
GAST 2 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 0.75 Hp 26 Inch Lbs | AB9EFH 2CJH4 2 AM-NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "4 743 kr
GAST 4 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 1.5 Hp 55 Inch Lbs | AB9EFJ 2CJH5 4 AM-NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "4 940 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GAST 6AM-NRV-251 Luftmotor roterande skovel 4 hk 110 tum Lbs
8 051 kr /enhet