Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBH

DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5

Finns i lager
Artikel: AC4BBH Modell: 2YEC2
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
47SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
ANSI-kedjestorlek41
Brytstyrka2000 lb
Bushing Dia. (I.)0.200
Anslut slut till mittlinje0.322 "
Hål Dia.0.14 "
Inuti Pin Dia.0.141 "
MaterialMellankarbon
Max. Tillåten belastning500 lb.
Utanför Pin Dia.0.141 "
Total bredd0.587 "
Stiftlängd0.587 "
Stiftlänk tjocklek0.05 "
Tonhöjd0.5 "
Nitänd till mittlinje0.265 "
Roller Dia.0.306 "
Roller Link Plate Höjd0.386 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet2000 lb.
TypFörbindelseled
Bredd mellan rulllänkplattor0.306

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBL 2YEC50.851 "506100 lb0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5150SEK
DAYTON 2YEC8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBP 2YEC81.049 "608500 lb1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5175SEK
DAYTON 2YED2 Ind Link Single Strand Anslutning | AC4BBT 2ÅRD21.386 "8014,500 lb1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "169SEK
DAYTON 2YED5 Ind Link Enkeltråd Anslutning | AC4BBW 2ÅRD51.546 "10024,000 lb1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "168SEK
DAYTON 2YED8 Ind Link Single Anslutning | AC4BBZ 2ÅRD82.122 "12031,000 lb2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1170SEK
DAYTON 2YED9 Ind Link Single Anslutning | AC4BCA 2ÅRD92.269 "14046,000 lb2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1193SEK
DAYTON 2YEE1 Ind Link Single Strand Anslutning | AC4BCB 2YEE12.691 "16058,000 lb2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5
47SEK /packa