Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBL

DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand Connect Pk5

Finns i lager
Artikel: AC4BBL Modell: 2YEC5
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
150SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
ANSI-kedjestorlek50
Brytstyrka6100 lb
Bushing Dia. (I.)0.280
Anslut slut till mittlinje0.45 "
Hål Dia.0.199 "
Inuti Pin Dia.0.2 "
MaterialMellankarbon
Max. Tillåten belastning1430 lb
Utanför Pin Dia.0.2 "
Total bredd0.851 "
Stiftlängd0.851 "
Stiftlänk tjocklek0.08 "
Tonhöjd0.625 "
Nitänd till mittlinje0.401 "
Roller Dia.0.4 "
Roller Link Plate Höjd0.579 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet6100 lb
TypFörbindelseled
Bredd mellan rulllänkplattor0.375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.förp. Antal.Pris
DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBH 2YEC20.587 "412000 lb0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "547SEK
DAYTON 2YEC8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBP 2YEC81.049 "608500 lb1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5175SEK
DAYTON 2YED2 Ind Link Single Strand Anslutning | AC4BBT 2ÅRD21.386 "8014,500 lb1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "169SEK
DAYTON 2YED5 Ind Link Enkeltråd Anslutning | AC4BBW 2ÅRD51.546 "10024,000 lb1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "168SEK
DAYTON 2YED8 Ind Link Single Anslutning | AC4BBZ 2ÅRD82.122 "12031,000 lb2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1170SEK
DAYTON 2YED9 Ind Link Single Anslutning | AC4BCA 2ÅRD92.269 "14046,000 lb2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1193SEK
DAYTON 2YEE1 Ind Link Single Strand Anslutning | AC4BCB 2YEE12.691 "16058,000 lb2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand Connect Pk5
150SEK /packa