Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YEG9 Ind Link Transportband Offset | AC4BDE

DAYTON 2YEG9 Ind Link Transportör Offset

Finns i lager
Artikel: AC4BDE Modell: 2YEG9
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjelänk
ANSI-kedjestorlekC2080H
Brytstyrka19,800 lb
Bushing Dia. (I.)0.440
Anslut slut till mittlinje0.813 "
Hål Dia.0.311 "
Inuti Pin Dia.0.312 "
MaterialMellankarbon
Max. Tillåten belastning2390 lb
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.512 "
Stiftlängd1.512 "
Stiftlänk tjocklek0.156 "
Tonhöjd2"
Nitänd till mittlinje0.699 "
Roller Dia.0.625 "
Roller Link Plate Höjd0.935 "
Temp. Räckvidd10 till 150F
Draghållfasthet19,800 lb
TypTransportörförskjutning
Bredd mellan rulllänkplattor0.625

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7315900000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddANSI-kedjestorlekBrytstyrkaStiftlängdStiftlänk tjocklekTonhöjdNitänd till mittlinjeRoller Dia.Pris
DAYTON 2YEG2 Ind Link Transportband Anslutning | AC4BCX 2YEG20.697 "C20403960 lb0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "14SEK
DAYTON 2YEG3 Ind-länktransportöranslutning | AC4BCY 2YEG30.856 "C20506600 lb0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "24SEK
DAYTON 2YEG4 Ind-länktransportöranslutning | AC4BCZ 2YEG41.248 "C2060H12,100 lb1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "27SEK
DAYTON 2YEG5 Ind-länktransportöranslutning | AC4BDA 2YEG51.512 "C2080H19,800 lb1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "72SEK
DAYTON 2YEG6 Ind Link Transportband Offset | AC4BDB 2YEG60.697 "C20403960 lb0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "27SEK
DAYTON 2YEG7 Ind Link Transportband Offset | AC4BDC 2YEG70.856 "C20506600 lb0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "35SEK
DAYTON 2YEG8 Ind Link Transportband Offset | AC4BDD 2YEG81.248 "C2060H12,100 lb1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEG9 Ind Link Transportör Offset
110SEK /enhet