DAYTON 2YEV4 Centrifugalpump 1/3hk 1 Ph 115/208-230v | AC4BFY

DAYTON 2YEV4 Centrifugalpump 1/3hk 1 Ph 115/208-230v

Finns i lager
Artikel: AC4BFY Modell: 2YEV4

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps8.0 / 3.5-4.0
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head18 @ 30 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head7-16 @ 46-24 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head22
GPM för vatten @ 15 ft. av Head20
GPM för vatten @ 20 ft. av Head19
GPM för vatten @ 25 ft. av Head17
GPM för vatten @ 30 ft. av Head15
GPM för vatten @ 40 ft. av Head10
GPM för vatten @ 50 ft. av Head7
GPM för vatten @ 60 ft. av Head2
Höjd7.5 "
Husets materialNoryl
HP1/3
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "NPT
Inloppstryck75 PSI
Inloppstyp1-1 / 2 "NPT
Längd15.875 "
Max. Falltryck100 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head32 @ 10 ft
Max. Huvud55 ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head6 @ 60 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypTEFC
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1 1/2 NPT
Fas1
Portrotation4 Position
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialViton, Noryl (TM), kol, keramik
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.75
AxelmaterialRostfritt stål
TypKemikaliebeständig
Spänning115 / 208-230
Volut materialNoryl
Vättade materialNoryl, SS, Viton, Kol, Keramik
Bredd7.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 2YER2 Centrifugalpump 1/3 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4BFC 2YER2177.5/3.818 @ 30 ft1510-7211 085 kr
DAYTON 2YER3 Centrifugalpump 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4BFD 2YER3218.4/4.820 @ 35 ft1914-11911 094 kr
DAYTON 2YER4 Centrifugalpump 1 / 2hk 3-fas 208-230 / 460v | AC4BFE 2YER4211.8-1.7/0.920 @ 35 ft1914-11911 146 kr
DAYTON 2YER5 Centrifugalpump 3/4 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4BFF 2YER53111.3/5.623 @ 41 ft2924-181011 035 kr
DAYTON 2YER6 Centrifugalpump 3 / 4hk 3-fas 208-230 / 460v | AC4BFG 2YER6312.7-2.5/1.223 @ 41 ft2924-181012 452 kr
DAYTON 2YER7 Centrifugalpump 1 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4BFH 2YER75014.4/7.233 @ 50 ft4844-382812 765 kr
DAYTON 2YER8 Centrifugalpump 1 hk 3-fas 208-230 / 460v | AC4BFJ 2YER8503.7-3.2/1.633 @ 50 ft4844-382813 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YEV4 Centrifugalpump 1/3hk 1 Ph 115/208-230v
12 626 kr /enhet