DAYTON 2YU92 Monteringsfäste vägg 50kw | AC4DLX

DAYTON 2YU92 Monteringsfäste Vägg 50kw

Finns i lager
Artikel: AC4DLX Modell: 2YU92

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 231 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsbygel
Djup28-9 / 10 "
Passar KW50
Höjd15 "
MonteringstypVägg
Bredd1 3 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8365
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)71.63
Fartygets bredd (cm)40.89
HS-kod8302496085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupPassar KWHöjdMonteringstypBreddPris
DAYTON 2YU85 Monteringsfäste Tak Innehåller hårdvara | AC4DLU 2YU8523.25 "30 till 507"Tak1"2 756 kr
DAYTON 4TDJ4 Monteringsfäste Vägg / tak 80 till 100 kW | AD9KEB 4TDJ4-80 till 100-Vägg / tak-4 385 kr
DAYTON 4TDJ5 Takfäste 60 till 100kw | AD9KEC 4TDJ5-60 till 100-Tak-10 773 kr
DAYTON 2YU83 Monteringsfäste Celing 3 - 5kw Inkluderar hårdvara | AF9KHE 2YU8311.75 "3 till 54"Tak1"1 651 kr
DAYTON 2YU84 Monteringsfäste 7.5 - 20kw Inkluderar hårdvara | AF9KHF 2YU8416.5 "7.5 till 204"Tak1"2 783 kr
DAYTON 2YU91 Monteringsfäste vägg 30kw | AF9KHJ 2YU9128-9 / 10 "3015 "Vägg1 3 / 5 "2 635 kr
DAYTON 2YV17 Monteringsfäste vägg 15 - 20kw | AF9KHQ 2YV1720.5 "15 till 2010 "Vägg1 3 / 5 "1 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YU92 Monteringsfäste Vägg 50kw
2 231 kr /enhet