GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Push-on luftslang


Filter
förstärkning: Enkel textilfläta , Säkerhetsfaktor: 4:1 , Rörmaterial: Buna-N vinyl , Typ: Bulkpush-on
StilModellMax. TryckFärgOmslagsmaterialMax. ArbetstryckUtanför Dia.Temp. RäckviddSlang inuti Dia.SlanglängdPris (ex moms)
A
1zln7
300 psiRedSyntetiskt gummi300 PSI35 / 64 "-40 till 190 F1 / 4 "250ft.11 752 SEK
A
1zln9
300 psiRedSyntetiskt gummi300 PSI13 / 16 "-40 till 190 F1 / 2 "150ft.9 673 SEK
A
1zln8
300 psiRedSyntetiskt gummi300 PSI11 / 16 "-40 till 190 F3 / 8 "250ft.12 882 SEK
B
1Zll4
400 psiSvartCarbryn gummi400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.11 661 SEK
B
1Zll9
400 psiGråCarbryn gummi400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.12 301 SEK
B
1zln1
400 psiGrönCarbryn gummi400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.12 301 SEK
B
1zln2
400 psiRedCarbryn gummi400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.12 746 SEK
C
1Zll5
400 psiGråCarbryn gummi400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.12 826 SEK
D
1Zll6
400 psiGrönCarbryn gummi400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.12 398 SEK
A
1Zll7
400 psiRedCarbryn gummi400 PSI1 / 2 "-40 till 200 F1 / 4 "250ft.11 254 SEK
B
1Zll8
400 psiSvartCarbryn gummi400 PSI43 / 64 "-40 till 200 F3 / 8 "250ft.12 746 SEK
B
1zln3
400 psiSvartCarbryn gummi400 PSI3 / 4 "-40 till 200 F1 / 2 "150ft.8 558 SEK
B
1zln4
400 psiGråCarbryn gummi400 PSI3 / 4 "-40 till 200 F1 / 2 "150ft.8 274 SEK
B
1zln6
400 psiRedCarbryn gummi400 PSI3 / 4 "-40 till 200 F1 / 2 "150ft.8 867 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?