Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2YV10 Toespace Värmare 120v Svart | AC4DMC

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Svart

Finns i lager
Artikel: AC4DMC Modell: 2YV10
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
7 256 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelToespace-värmare
Förstärkare AC6.3/12.5
BtuH2560/5120
FärgSvart
Djup8.875 "
FinishPulverlack
Grillhöjd3-5 / 8 "
GallermaterialKraftigt stål
Gallerbredd15-3 / 8 "
Värmare TypFläkttvingad
Höjd3.5 "
Hz60
Monteringstypinfälld
Fas1
Grov öppningshöjd3-1 / 2 "
Grov öppningsbredd14-1 / 4 "
Spänning120
Watt750/1500
Bredd14.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.698
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Grovt öppningsdjup (8-7 / 8 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2YV10 Toespace Heater 120v Svart
7 256 kr /enhet