DAYTON 2ZWP3 Pump Centrifugal 3/4 Hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HMC

DAYTON 2ZWP3 Pump Centrifugal 3/4 Hp 1 Ph 115/230v

Finns i lager
Artikel: AC4HMC Modell: 2ZWP3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 195 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps11.3/5.6
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head47 @ 36 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head35-63 @ 45-20 ft
AvtappningspluggSida och botten
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head72
GPM för vatten @ 15 ft. av Head67
GPM för vatten @ 20 ft. av Head63
GPM för vatten @ 25 ft. av Head58
GPM för vatten @ 30 ft. av Head53
GPM för vatten @ 40 ft. av Head41
GPM för vatten @ 50 ft. av Head22
Höjd5.875 "
Husets materialGjutjärn
HP3/4
Hz60
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppen icke-igensättning
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck200 PSI
Längd13.5 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head72 @ 10 ft
Max. Huvud55 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck22.9 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head22 @ 50 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas1
Portrotation4 Position
SkruvmaterialStål, förzinkad
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, SS
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.5
AxelmaterialRostfritt stål
Axelstorlek5/8 tum
TypCentrifugal
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, Buna-N, Kol, Keramik, SS
Bredd6.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZWP3 Pump Centrifugal 3/4 Hp 1 Ph 115/230v
6 195 kr /enhet