DAYTON 2ZWT5 Pump Centrifugal 2 Hp 3-fas 230/460v | AC4HMZ

DAYTON 2ZWT5 Pump Centrifugal 2 Hk 3-fas 230/460v

Finns i lager
Artikel: AC4HMZ Modell: 2ZWT5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps5.8/2.9
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head70 @ 52 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head50-95 @ 65-30 ft
AvtappningspluggSida och botten
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head122
GPM för vatten @ 15 ft. av Head115
GPM för vatten @ 20 ft. av Head109
GPM för vatten @ 25 ft. av Head103
GPM för vatten @ 30 ft. av Head98
GPM för vatten @ 40 ft. av Head84
GPM för vatten @ 50 ft. av Head68
GPM för vatten @ 60 ft. av Head46
GPM för vatten @ 70 ft. av Head10
Höjd7"
Husets materialBrons, mässing
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialBrons, mässing
PumphjulstypHalvöppen icke-igensättning
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck206 PSI
Längd14 13 / 16 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser25 / 64 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head122 @ 10 ft
Max. Huvud72 Ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck31.2 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head10 @ 70 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 4 "
Fas3
Portrotation4 Position
SkruvmaterialStål, förzinkad
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N, kol, keramik, SS
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.2
AxelmaterialRostfritt stål
Axelstorlek5/8 tum
TypCentrifugal
Spänning230/460
Volut materialBrons, mässing
Vättade materialBrons, Mässing, Buna-N, Kol, Keramik, SS
Bredd7.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.7375
Fartygets höjd (cm)35.05
Fartygets längd (cm)55.12
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZWT5 Pump Centrifugal 2 Hk 3-fas 230/460v
17 089 kr /enhet