DAYTON 2ZWX1 Pump Centrifugal 3 Hp 1 Ph 230v | AC4HNP

DAYTON 2ZWX1 Pump Centrifugal 3 Hp 1 Ph 230v

Finns i lager
Artikel: AC4HNP Modell: 2ZWX1

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps- / 12.5
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head119 @ 57 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head60-144 @ 75-35 ft
AvtappningspluggSida och botten
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head170
GPM för vatten @ 15 ft. av Head166
GPM för vatten @ 20 ft. av Head162
GPM för vatten @ 25 ft. av Head154
GPM för vatten @ 30 ft. av Head146
GPM för vatten @ 40 ft. av Head130
GPM för vatten @ 50 ft. av Head110
GPM för vatten @ 60 ft. av Head82
GPM för vatten @ 70 ft. av Head35
Höjd7"
Husets materialRostfritt stål
HP3
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypHalvöppen icke-igensättning
Inlopp2"
Inloppstryck220 PSI
Längd14 13 / 16 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 2 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head170 @ 10 ft
Max. Huvud74 Ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck32 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head35 @ 70 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas1
Portrotation4 Position
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton, kol, keramik, SS
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1
AxelmaterialRostfritt stål
Axelstorlek5/8 tum
TypCentrifugal
Spänning230
Volut materialRostfritt stål
Vättade materialSS, Viton, Kol, Keramik
Bredd7.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.8375
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)55.63
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZWX1 Pump Centrifugal 3 Hp 1 Ph 230v
20 022 kr /enhet