DAYTON 2ZWZ8 Centrifugalpump 3/4 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR

DAYTON 2ZWZ8 Centrifugalpump 3/4 Hp 1 Ph 115/230v

Finns i lager
Artikel: AC4HPR Modell: 2ZWZ8

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps11.3/5.6
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head33 @ 59 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head20-44 @ 80-35 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head53
GPM för vatten @ 15 ft. av Head51
GPM för vatten @ 20 ft. av Head49
GPM för vatten @ 25 ft. av Head47
GPM för vatten @ 30 ft. av Head46
GPM för vatten @ 40 ft. av Head42
GPM för vatten @ 50 ft. av Head37
GPM för vatten @ 60 ft. av Head32
GPM för vatten @ 70 ft. av Head27
GPM för vatten @ 80 ft. av Head19
GPM för vatten @ 90 ft. av Head12
Höjd8.5 "
Husets materialBronze
HP3/4
Hz60
Pumphjulsmaterial316 Stainless Steel
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck200 PSI
Längd13 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser5 / 32 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head53 @ 10 ft
Max. Huvud98 Ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck42 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head12 @ 90 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypODP
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas1
Portrotation4 Positionssteg
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton
TätningstypMekaniskt kol på keramik
Servicefaktor1.5
Axelmaterial303 Stainless Steel
TypHögt huvud
Spänning115/230
Volut materialBronze
Vättade materialBrons, Mässing, Viton, Kol, Keramik, 316 SS
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.853
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)56.64
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 2ZWZ6 Centrifugalpump 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Boll373632282112 374 kr
DAYTON 2ZWZ7 Centrifugalpump 1/2 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Boll37363228219 935 kr
DAYTON 2ZWZ9 Centrifugalpump 3/4 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Boll474642373210 369 kr
DAYTON 2ZXA3 Centrifugalpump 1 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Boll878578716212 847 kr
DAYTON 2ZXA4 Centrifugalpump 1.5 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Boll878578716213 097 kr
DAYTON 2ZXA5 Centrifugalpump 2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Boll878578716217 518 kr
DAYTON 2ZXA6 Centrifugalpump 2 hk 3-fas 208-230 / 460v | AC4HPZ 2ZXA6906.0-5.8/2.9Boll878578716217 497 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZWZ8 Centrifugalpump 3/4 Hp 1 Ph 115/230v
10 626 kr /enhet