DAYTON 2ZXJ7 Centrifugalpump 1 1/2 hk 1ph 115 / 230v | AC4HQJ

DAYTON 2ZXJ7 Centrifugalpump 1 1/2 Hp 1ph 115/230v

Finns i lager
Artikel: AC4HQJ Modell: 2ZXJ7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 603 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps13.5/6.4
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head54 @ 70 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head40-78 @ 80-40 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head94
GPM för vatten @ 15 ft. av Head92
GPM för vatten @ 20 ft. av Head90
GPM för vatten @ 25 ft. av Head87
GPM för vatten @ 30 ft. av Head85
GPM för vatten @ 40 ft. av Head78
GPM för vatten @ 50 ft. av Head71
GPM för vatten @ 60 ft. av Head62
GPM för vatten @ 70 ft. av Head54
GPM för vatten @ 80 ft. av Head43
GPM för vatten @ 90 ft. av Head32
Höjd9"
Husets materialGjutjärn
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck200 PSI
Längd15.25 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser5 / 16 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head94 @ 10 ft
Max. Huvud110 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Tryck47 PSI
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head32 @ 90 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypODP
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 4 "
Fas1
Portrotation4 Positionssteg
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton
TätningstypMekaniskt kol på keramik
Servicefaktor1.3
AxelmaterialRostfritt stål
TypHögt huvud
Spänning115/230
Volut materialGjutjärn
Vättade materialGjutjärn, Viton, Kol, Keramik, SS
Bredd8.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.661
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 2ZWZ6 Centrifugalpump 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Boll373632282111 585 kr
DAYTON 2ZWZ7 Centrifugalpump 1/2 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Boll373632282110 550 kr
DAYTON 2ZWZ8 Centrifugalpump 3/4 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Boll474642373211 284 kr
DAYTON 2ZWZ9 Centrifugalpump 3/4 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Boll474642373211 011 kr
DAYTON 2ZXA3 Centrifugalpump 1 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Boll878578716213 642 kr
DAYTON 2ZXA4 Centrifugalpump 1.5 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Boll878578716213 908 kr
DAYTON 2ZXA5 Centrifugalpump 2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Boll878578716216 748 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZXJ7 Centrifugalpump 1 1/2 Hp 1ph 115/230v
8 603 kr /enhet