KERN AND SOHN Plattformsvågar i DS-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 225 x 115 x 60 mm , Hushöjd: 60 mm , Husets längd: 115 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformshöjd: 308 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 3 sek. , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellVägningsplattformens måttlinjäritetPlattformsdjupVägning ytdjupVäger ytans breddPlattformsbreddRektangulär vägningsyta storlekMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Pris (ex moms)
A
DS 150K1
---350 mm450 mm-450 x 350 mm1g16 894 SEK
B
DS 3K0.01S
228 x 228 x 95 mm+/- 0.05g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm10mg10 521 SEK
C
DS 5K0.05S
228 x 228 x 95 mm+/- 0.15g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm50mg9 484 SEK
D
DS 10K0.1S
228 x 228 x 95 mm+/- 0.3g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg9 484 SEK
E
DS 20K0.1
308 x 318 x 75 mm+/- 0.3g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg9 484 SEK
F
DS 36K0.2
308 x 318 x 75 mm+/-0.0006 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm200mg9 187 SEK
G
DS 30K0.1
308 x 318 x 75 mm+/-0.0005 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg10 077 SEK
H
DS 8K0.05
308 x 318 x 75 mm+/- 0.15g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm50mg9 039 SEK
I
DS 16K0.1
315 x 308 x 75 mm+/- 0.3g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg9 187 SEK
A
DS 60K0.2
450 x 350 x 115 mm+/-0.001 kg115 mm350 mm430 mm450 mm430 x 350 mm200mg17 042 SEK
A
DS 65K0.5
450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg16 004 SEK
A
DS 100K0.5
450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg16 894 SEK
A
DS 30K0.1L
450 x 350 x 115 mm+/-0.0005 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm100mg17 042 SEK
A
DS 36K0.2L
450 x 350 x 115 mm+/-0.0006 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm200mg15 856 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?