Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 31CC75 Fläktskydd för fläktstorlek 3-5 / 8 tum | AG2AUF

DAYTON 31CC75 fläktskydd för fläktstorlek 3-5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AG2AUF Modell: 31CC75
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFanvakt
Djup1 / 4 "
Diameter3 5 / 8 "
För fläktstorlek (in.)3.625
Material304 Stainless Steel
Monteringsöga OC(4) 3-1 / 4 tum.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8414901080

Produktvarianter

ProduktModellDjupDiameterFör fläktstorlek (in.)MaterialPris
DAYTON 31CC73 Fläktskydd för fläktstorlek 2-3 / 8 tum | AG2AUD 31CC733 / 16 "2 3 / 8 "2.375304 Stainless Steel36SEK
DAYTON 31CC74 Fläktskydd för fläktstorlek 3-1 / 8 tum | AG2AUE 31CC741 / 4 "3 1 / 8 "3.125304 Stainless Steel39SEK
DAYTON 31CC77 Fläktskydd för fläktstorlek 6-3 / 4 tum | AG2AUG 31CC773 / 8 "6 15 / 16 "6.75304 Stainless Steel107SEK
DAYTON 31CC78 Fläktskydd för fläktstorlek 10 tum | AG2AUH 31CC781 / 4 "10 "10304 Stainless Steel251SEK
DAYTON 31CC80 Fläktskydd för fläktstorlek 4-11 / 16 tum | AG2AUK 31CC801 / 4 "4 11 / 16 "4-11/16Svart Electro Deposit Steel23SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31CC75 fläktskydd för fläktstorlek 3-5/8 tum
39SEK /enhet