DAYTON 31TT12 Motor 3-fas 1hk 1725 208-230 / 460v Eff 83.5 | AG2NLH

DAYTON 31TT12 Motor 3-fas 1hk 1725 208-230/460v Eff 83.5

Finns i lager
Artikel: AG2NLH Modell: 31TT12

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.0-3.0/1.5
Grön certifiering eller annat erkännandeEnergimedvetna
HP1
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel9.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet83.5%
Antal hastigheter1
Total längd11 23 / 32 "
Fas3
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.7275
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod8501516040

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenKondensator krävsRamNominell effektivitetTotal längdRPM-gruppRPM-räckviddServicefaktorPris
DAYTON 30PT92 Motor 3 fas 1 Hp 3450 208-230 / 460 Eff 77.0 | AF9QFU 30PT923450Ja5677.0%10.187 "3001-36003001-36001.154 415 kr
DAYTON 30PT93 Motor 3-fas 1.5 hk 3450 208-230 / 460 Eff 84.0 | AF9QFV 30PT933450Ja5684.0%11.187 "3001-36003001-36001.156 802 kr
DAYTON 31TT10 Motor 3-fas 1 / 3hk 1140 208-230 / 460 Eff 71.4 | AG2NLF 31TT101140Nej5671.4%11 31 / 32 "1101-12001101-12001.354 440 kr
DAYTON 31TT14 Motor 3-fas 3 / 4hk 1725 208-230 / 460 Eff 81.1 | AG2NLK 31TT141725Nej5681.1%11 5 / 16 "1701-18001701-18001.255 715 kr
DAYTON 31TT16 Motor 3-fas 3 / 4hk 1140 208-230 / 460 Eff 81.7 | AG2NLT 31TT161140Nej56H81.7%14 "1101-12001101-12001.259 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31TT12 Motor 3-fas 1hk 1725 208-230/460v Eff 83.5
8 433 kr /enhet