DAYTON 31TU24 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 1 Hk | AG2NNC

DAYTON 31TU24 Motor 3-fas Klass F 208-230/460v 1 Hk

Finns i lager
Artikel: AG2NNC Modell: 31TU24

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56HCZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.0-4.0/2.0
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP1
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel12 1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1150
Nominell effektivitet82.5%
Antal hastigheter1
Total längd13.25 "
Fas3
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.8925
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8501516040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppFulllastförstärkareHPRPM-räckviddServicefaktorLängd mindre axelMotorkapslingsdesignVarvtal på typskyltenPris
DAYTON 31TU22 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 1 Hk | AG2NNA 31TU223001-36003.0-2.9/1.513001-36001.1510.75 "Öppna Dripproof34505 660 kr
DAYTON 31TU23 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 1 Hk | AG2NNB 31TU231701-18003.2-3.1/1.611701-18001.1510.25 "Öppna Dripproof175010 466 kr
DAYTON 31TU27 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 2 Hk | AG2NNF 31TU273001-36005.5-5.0/2.523001-36001.1510.25 "Öppna Dripproof34806 553 kr
DAYTON 31TU28 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 2 Hk | AG2NNG 31TU281701-18005.9-5.0/2.521701-18001.1510.25 "Öppna Dripproof17407 053 kr
DAYTON 31TU29 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 3 Hk | AG2NNH 31TU293001-36008.2-7.3/3.733001-36001.1510.25 "Öppna Dripproof34807 053 kr
DAYTON 31TU30 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 3 Hk | AG2NNJ 31TU301701-18008.2-7.6/3.831701-18001.1513.875 "Öppna Dripproof17409 290 kr
DAYTON 31TU31 Motor 3-fas Klass F 208-230 / 460v 1 Hk | AG2NNK 31TU313001-36002.9-2.7/1.413001-36001.1510.75 "Helt sluten fläktkyld34505 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31TU24 Motor 3-fas Klass F 208-230/460v 1 Hk
8 333 kr /enhet