DAYTON 31XL42 Luftcirkulator 36 tum 15000 Cfm 115v | AG2PRK

DAYTON 31XL42 luftcirkulator 36 tum 15000 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AG2PRK Modell: 31XL42

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.650
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.544
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft330
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.195
monteradeDelvis monterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög15,000
Ledningslängd9ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM150/850
SkyddsmaterialStål
Höjd45.25 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur120 grader F
Max. Djup20 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass A
Motorvarvtal150/850
motortypDC borstlös
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilMobil
Antal Blades3
Driftförstärkare0.2/5.2
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.37 "
Fas1
Axel Dia.25 / 32 "
Ljud nivå73dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt450
Bredd42 "
TrådskyddsfinishSvart polyester pulverlackerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.6155
Fartygets höjd (cm)109.5
Fartygets längd (cm)40.01
Fartygets bredd (cm)111.99
HS-kod8414596090

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturmonteradeBlad Dia.Max. DjupMotorhöljeMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalPris
DAYTON 31XL41 luftcirkulator 24 tum 7000 Cfm 115v | AG2PRJ 31XL41120 grader FDelvis monterad24 "13.5 "Helt sluten Air-Over1/4Klass A250/12009 011 kr
DAYTON 45LW12 kommersiell golvluftcirkulator, mobil, 42 tums storlek, 115 VAC | CD3UZE 45LW12104 grader FJa42 "20.75 "Open Air-Over3/4Klass B850/75010 088 kr
DAYTON 24P4G-13-G jordbruksluftcirkulator, 24 tums diameter | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------5 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31XL42 luftcirkulator 36 tum 15000 Cfm 115v
11 925 kr /enhet