DAYTON 45LW12 kommersiell golvluftcirkulator, mobil, 42 tums storlek, 115 VAC | CD3UZE

DAYTON 45LW12 kommersiell golvluftcirkulator, mobil, 42 tums storlek, 115 VAC

Finns i lager
Artikel: CD3UZE Modell: 45LW12

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 088 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.600/400
monteradeJa
Bearing TypeBoll
Blad Dia.42 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög16,800
CFM låg12,500
CFM / Watt18.5
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM850/750
SkyddsmaterialStål
Höjd44.5 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup20.75 "
MotorhöljeOpen Air-Over
Motor HP3/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal850/750
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsTak, golv
Antal Blades3
Driftförstärkare7.9/6.0
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå75 dBA
Hastigheter2
StilStandard
Termisk skyddJa
Spänning115
Watt960/820
Bredd44.75 "
TrådskyddsfinishPulverlackat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5

Produktinformation:

    • Perfekt för spotkylning av produktionslinjer och arbetsstationer och allmän kylning i lager, sjöfart och tillverkningsanläggningar
    • Konstruerad med lättare material och har en motor med låga hästkrafter och mindre robusta lager
    • Utrustad med hjul för rörlighet och ett fläktskydd för skydd av fläktblad från oavsiktlig kontakt och skador
    • cULus listade och OSHA-kompatibla standarder för trådskydd

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturmonteradeBlad Dia.Max. DjupMotorhöljeMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalPris
DAYTON 31XL41 luftcirkulator 24 tum 7000 Cfm 115v | AG2PRJ 31XL41120 grader FDelvis monterad24 "13.5 "Helt sluten Air-Over1/4Klass A250/12009 011 kr
DAYTON 31XL42 Luftcirkulator 36 tum 15000 Cfm 115v | AG2PRK 31XL42120 grader FDelvis monterad36 "20 "Helt sluten Air-Over1/2Klass A150/85011 925 kr
DAYTON 24P4G-13-G jordbruksluftcirkulator, 24 tums diameter | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------5 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 45LW12 kommersiell golvluftcirkulator, mobil, 42 tums storlek, 115 VAC
10 088 kr /enhet