DAYTON 31XL41 luftcirkulator 24 tum 7000 Cfm 115v | AG2PRJ

DAYTON 31XL41 luftcirkulator 24 tum 7000 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AG2PRJ Modell: 31XL41

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 011 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.400
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.250
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft95
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.8
monteradeDelvis monterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög7000
Ledningslängd9ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM250/1200
SkyddsmaterialStål
Höjd31 11 / 32 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur120 grader F
Max. Djup13.5 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass A
Motorvarvtal250/1200
motortypDC borstlös
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilMobil
Antal Blades3
Driftförstärkare0.1/3.1
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.25 "
Fas1
Axel Dia.19 / 32 "
Ljud nivå73dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt250
Bredd30 29 / 32 "
TrådskyddsfinishSvart polyester pulverlackerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.133
Fartygets höjd (cm)78
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)81
HS-kod8414596090

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellMax. OmgivningstemperaturmonteradeBlad Dia.Max. DjupMotorhöljeMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalPris
DAYTON 31XL42 Luftcirkulator 36 tum 15000 Cfm 115v | AG2PRK 31XL42120 grader FDelvis monterad36 "20 "Helt sluten Air-Over1/2Klass A150/85011 925 kr
DAYTON 45LW12 kommersiell golvluftcirkulator, mobil, 42 tums storlek, 115 VAC | CD3UZE 45LW12104 grader FJa42 "20.75 "Open Air-Over3/4Klass B850/75010 088 kr
DAYTON 24P4G-13-G jordbruksluftcirkulator, 24 tums diameter | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------5 897 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31XL41 luftcirkulator 24 tum 7000 Cfm 115v
9 011 kr /enhet