DAYTON 32HD10 Palltruck 4400 Lb Quiet Steel Red | AG2VBZ

DAYTON 32HD10 Palltruck 4400 Lb Tyst Stål Röd

Finns i lager
Artikel: AG2VBZ Modell: 32HD10

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
LagerFörseglad boll
FärgRed
ByggStål
FinishPulverlackat
Gaffelhöjd sänkt2-15 / 16 "
Gaffelhöjd höjd7-1 / 2 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd6 5 / 16 "
HandleKraftigt kuddgrepp
Lyfthöjd Max.7.5 "
Lyfthöjd Min.2 15 / 16 "
Lastkapacitet4400 lb.
Load Center24 "
Huvudhjulstorlek7"
Totala höjden48 "
Total längd63 "
Total bredd27 "
pivot190 grader
Roller Dia.2.875 "
Rullmaterialpolyuretan
HjulmaterialGummi
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna14-3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.2
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8427900040

Produktinformation:

    • Fettbeslag ((2) invändigt och (7) bussning)
    • Palljack-stil (standard)

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetPris
DAYTON 32HD11 Pallbil 5500 Lb Tyst stålröd | AG2VCA 32HD115500 lb.8 224 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 32HD10 Palltruck 4400 Lb Tyst Stål Röd
9 405 kr /enhet